スマイルキッズ
スマイルキッズの コンセント/スイッチ/プレート
スマイルキッズの 配線器具その他関連用品
スマイルキッズの 配線器具カバー・キャップ
ボリューム付耳かけ式テレビ5mイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44430497
品番
AYH-206
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
掛けやすく外れにくい。
材質
フック/合成ゴム、コード/軟質ビニール製イヤホンコード
寸法(mm)
20×10×65
質量(g)
22
周波数(Hz)
20〜20000
コード長さ(m)
5
プラグ
Φ3.5モノラルミニプラグ
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)22〜32