mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 半袖
ハイドロ銀チタンワークシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44430804
品番
F2JA918001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
M
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46.6
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65