ハイドロ銀チタンワークシャツ半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44430813 品番F2JA918001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズL 素材ポリエステル 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする