mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 半袖
ハイドロ銀チタンワークシャツ半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44430865
品番
F2JA918014
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ディープネイビー
サイズ
M
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46.6
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65