mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 半袖
ソーラーカットシャツ半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44430987
品番
F2JA918209
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
素材
本体:ポリエステル67%、複合繊維(ポリエステル/ポリプロピレン)33%
メッシュ部:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
99.5
肩幅(cm)
35.6
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
67.5