mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
ソーラーカットシャツ長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44431084
品番
F2JA918309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
素材
本体:ポリエステル67%、複合繊維(ポリエステル/ポリプロピレン)33%
メッシュ部:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
103.5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
69.5