mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ポリ100%ワークジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
3XL-8
注文コード
44431714
品番
F2JE918373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
3XL-8
種別
ジャケット
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49.8
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
70.2