ワークジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44432213 品番 F2JE918696
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
ブラック×チャイニーズレッド サイズ2XL 種別ジャケット 素材ポリエステル92%、綿8% 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48.8 袖丈(cm)67 着丈(cm)70.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする