コイズミ
コイズミの 美容家電
コイズミの シェーバー/スキンケア用品
コイズミの バリカン/トリマー
USB充電ノーズ&イヤートリマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44433403
品番
KMC-0710/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
充電式(本体側microUSB充電対応)の鼻毛&耳毛カッター。
出張や外出先で便利なコンパクトサイズ。LEDライト搭載。
付属品
アタッチメント(鼻毛カッター、耳毛カッター)、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
仕様
刃部のみ水洗い可
本体質量(g)
約70(鼻毛カッター、キャップ装着時)
使用電池
ニッケル水素電池(充電時間 約8時間・使用時間 60分)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約29×29×125