USB充電ノーズ&イヤートリマー

USB充電ノーズ&イヤートリマー コイズミ

充電式(本体側microUSB充電対応)の鼻毛&耳毛カッター。
出張や外出先で便利なコンパクトサイズ。LEDライト搭載。

仕様刃部のみ水洗い可 付属品アタッチメント(鼻毛カッター、耳毛カッター)、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約70(鼻毛カッター、キャップ装着時) 使用電池ニッケル水素電池(充電時間 約8時間・使用時間 60分) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約29×29×125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44433403 KMC-0710/K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする