スーパーワイド200S しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスター 44433927 スーパーワイド200S しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスター 44433927 スーパーワイド200S しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスター 44433927 スーパーワイド200S しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスター 44433927 スーパーワイド200S しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスター 44433927

しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44433927 品番スーパーワイド200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプのスチース製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)807×480 床面高さ(mm)170 質量(kg)13 用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)843 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)807 材質(荷台)スチール
注意
※床面に配慮した125mmグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。
※完成品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする