エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 折りたたみハンドル式
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44433936
品番
スーパーワイド200P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプの樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
795×465
床面高さ(mm)
192
質量(kg)
11
用途
運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
885
材質(ハンドル)
スチールパイプ
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
795
材質(荷台)
スチール
注意
※床面に配慮した125mmグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。
※完成品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません