曜日別特売
EAL018B EFFEX スムースフィットバー  Z800 13-16 プロト 44443517

EAL018B EFFEX スムースフィットバー  Z800 13-16 プロト 44443517
EAL018B EFFEX スムースフィットバー  Z800 13-16 プロト 44443517

EFFEX スムースフィットバー Z800 13-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44443517品番EAL018B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーカワサキ材質アルミ/アルマイトブルー主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750 [ZR750L](07~12 (S不可))、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z800 [ZR800A](13~16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする