画像準備中

マルチハートコール(ACアダプター付属)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44453396 品番NLR-9MCA
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。
寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。
市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。
センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。

付属品電源アダプター、取付金具、ベルト 材質(本体)自己消火性樹脂 質量(g)約740(電源アダプター:約340) 電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給) 消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする