IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の 電動グリッパ
ロボシリンダ RCP6-GRT7B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44454988
品番
RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ28□サイズ
ストローク(mm)
40
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
ケーブル長(m)
なし
繰返し精度(mm)
±0.01
減速比
1
ブレーキ
なし
タイプ
グリッパタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。