画像準備中

ロボシリンダ RCP6-GRT7B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44455006 品番RCP6-GRT7B-WA-28P-1-40-P5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
モータ種類パルスモータ28□サイズ ストローク(mm)40 エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート ケーブル長(m)3 繰返し精度(mm)±0.01 減速比1 ブレーキなし タイプグリッパタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする