IAI(アイエイアイ)
ロボシリンダ RCP6-GRT7B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
44455119
品番
RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ28□サイズ
ストローク(mm)
40
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
ケーブル長(m)
1
繰返し精度(mm)
±0.01
減速比
2
ブレーキ
なし
タイプ
グリッパタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。