ロボシリンダ RCP6-GRT7B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード44455164品番RCP6-GRT7B-WA-28P-2-40-P5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
モータ種類パルスモータ28□サイズストローク(mm)40エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュートケーブル長(m)3繰返し精度(mm)±0.01減速比2ブレーキなしタイプグリッパタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする