IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
ロボシリンダ RCP6-RRA7R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44481929
品番
RCP6-RRA7R-WA-56P-24-220-P5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
640
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ56□サイズ
ストローク(mm)
220
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
リード(mm)
24
ケーブル長(m)
5
繰返し精度(mm)
±0.01
ブレーキ
なし
タイプ
ラジアルシリンダタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。