RCP6-RRA8R-WA-60P-10-250-P4-N ロボシリンダ RCP6-RRA8R IAI(アイエイアイ) 44486348

※モーターストレート仕様

RCP6-RRA8R-WA-60P-10-250-P4-N ロボシリンダ RCP6-RRA8R IAI(アイエイアイ) 44486348 RCP6-RRA8R-WA-60P-10-250-P4-N ロボシリンダ RCP6-RRA8R IAI(アイエイアイ) 44486348

ロボシリンダ RCP6-RRA8R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44486348 品番RCP6-RRA8R-WA-60P-10-250-P4-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品は420種類から選べます 他の種類を見る
モータ種類パルスモータ60□サイズ ストローク(mm)250 エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート リード(mm)10 ケーブル長(m)なし 繰返し精度(mm)±0.01 ブレーキなし タイプラジアルシリンダタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする