IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の スライダータイプ
ロボシリンダ RCP6-SA7C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44505029
品番
RCP6-SA7C-WA-56P-16-100-P3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
1024
種類から選べます
他の種類を見る
モータ種類
パルスモータ56□サイズ
ストローク(mm)
100
エンコーダ種類
バッテリーレスアブソリュート
リード(mm)
16
ケーブル長(m)
1
繰返し精度(mm)
±0.01
ブレーキ
なし
タイプ
スライダタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。