51021 ゴアテックスセーフティーシューズ ローカットタイプ Asahicho(旭蝶繊維) 44516272

ゴアテックスセーフティーシューズ ローカットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44516272 品番51021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

透湿性、防水性、防風性。
静電気帯電防止靴(JIS T8103準拠)
つま先保護機能。
軽量性と耐久性を兼ね備えた樹脂製先芯を使用し、銅製先芯のようなつま先の冷えがありません。
反射機能。前、横、後ろの高輝度再帰反射材により、夜間の視認性、安全性を確保。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JIS T8103準拠 材質(アッパー)ナイロン、牛革、合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)460(26cm) 機能透湿性、防水性、防風性、静電気防止、軽量、耐久性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/687/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする