サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 付属品1.6mメタルホース付 注文コード44517706 品番KF800WTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,100
この商品は使用地区・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 使用地区寒冷地 用途浴室用 付属品1.6mメタルホース付 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)300 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44517706 KF800WTM 34744893 KF800WT サーモスタット式シャワー KVK サーモスタット式シャワー KVK 1個 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591182
2020-09-24
用途:
シャワー栓の取付
その他業種

使いやすくて価格も手ごろ。7年使ったもの(同様の品)からの交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
34591182
2017-02-18
用途:
風呂場
株式会社エイコー 様 (その他業種)

ホームセンターの安価なものより高級感がありオールメッキでこれにして良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする