曜日別特売
KF3011ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF3011ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518257
KF3011ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518257
KF3011ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518257
KF3011ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518257

デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44518257品番KF3011ZT
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室使用地区寒冷地仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする