※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM3011ZT デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518354 KM3011ZT デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518354 KM3011ZT デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVK 44518354

デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44518354 品番KM3011ZT
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 使用地区寒冷地 仕様逆止弁、可変ピッチ式 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)190 吐水口長さ(mm)190
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする