LFB244U19 シングルレバー式洗髪シャワー LFB244シリーズ KVK 44522816

LFB244U19 シングルレバー式洗髪シャワー LFB244シリーズ KVK 44522816 LFB244U19 シングルレバー式洗髪シャワー LFB244シリーズ KVK 44522816

シングルレバー式洗髪シャワー LFB244シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44522816 品番LFB244U19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。(LFB244U20、LFB244WU20、LFB244U16、LFB244WU16のみ)

適合場所洗面所 使用地区一般地 シャワー種類引出し式、ストレート 仕様一次側逆止弁なし、断熱カバー式、ブレードホース ホース長さ(m)1.25 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)36〜38(本体・シャワースタンド) 吐水口長さ(mm)151 商品タイプ台付
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする