KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44523333
品番
KF15NZSL7
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
用途
3ツ穴2ハンドル水栓の交換用
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
引出し式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。