K103GT 立水栓(単水栓) KVK 44523464

K103GT 立水栓(単水栓) KVK 44523464
K103GT 立水栓(単水栓) KVK 44523464

立水栓(単水栓)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用地区一般地・寒冷地共通注文コード44523464品番K103GT
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする