SP1190S-T 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 44524085

SP1190S-T 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 44524085 SP1190S-T 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 44524085 SP1190S-T 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 44524085 SP1190S-T 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 44524085

水栓コンセント(緊急止水機能付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44524085 品番SP1190S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,660
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付

適合壁厚(mm)9.5〜30 流体水道水 呼び径(mm)13 呼び径13 規格日本水道協会認証登録番号(C-313) 最高使用圧力(MPa)0.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44524085 SP1190S-T 21527022 SP1190S-D 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21527022
2022-03-21
用途:
洗面所の洗濯機用に設置
サービス業

洗面所リニューアルに伴い、露出していた給水栓を埋め込み型に改良して壁面をすっきり仕上げた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする