KVK
KVKの バルブ
KVKの ボールバルブ
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527287
品番
K245-20
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4
仕様
逆止弁なし
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
G×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材