曜日別特売
K153-20 逆止弁付ボールバルブ20(めねじ×めねじ(ナット型)) KVK 44527524

K153-20 逆止弁付ボールバルブ20(めねじ×めねじ(ナット型)) KVK 44527524
K153-20 逆止弁付ボールバルブ20(めねじ×めねじ(ナット型)) KVK 44527524
K153-20 逆止弁付ボールバルブ20(めねじ×めねじ(ナット型)) KVK 44527524

逆止弁付ボールバルブ20(めねじ×めねじ(ナット型))

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44527524品番K153-20
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(B)3/4×3/4仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじめねじ×めねじ(ナット型)接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする