KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
停滞水防止継手ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44531706
品番
GDTB-F3C1F3
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
付属品
ジョイントファスナー
寸法(mm)
F3/4×Rc1/2×F3/4
種類
鋼管用継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材