※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
インパクトソケットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
63
対辺寸法(mm)
32
注文コード
44534204
品番
1100S-32【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
差込角・全長・対辺寸法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ソケット形状
6角
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
32
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-9714
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
63
質量(g)
693