※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
注文コード
44534256
品番
23220EMD1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅B(mm)
60.3
外径D(Φmm)
180
内径d(Φmm)
100
面取寸法r(mm)
2.1
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
819-7234
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
6
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方