曜日別特売
HD3-3W-BGA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 44534274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD3-3W-BGA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 44534274
HD3-3W-BGA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 44534274

電磁切換弁

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び3電圧(V)AC200注文コード44534274品番HD3-3W-BGA-03B-WYR2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300

コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び3最高使用圧力(MPa)25特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様高圧質量(kg)4.8切換方式スプリングセンタ形タイプ端子箱使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電圧(V)AC200消費電力(W)44配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65流量(L/min)(最大)120締付トルク(N・m)10~12推奨使用油ISO VG22、32、46保持電流(A)0.25許容背圧(MPa[kgf/cm2])(Tポート)16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16368415
2021-07-21
用途: 部品交換

急遽部品交換が必要になり、納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする