エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12ロール×6パック) 注文コード44534755 品番21000602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)

種別芯あり 幅(mm)114 タイプシングル 長さ(m)50 シリーズエルフォーレ 混率(%)パルプ100(FSC認証)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534755
2024-12-01
用途:
一般住宅で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん柔らかく気に入ってます。シャワートイレでの使用に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする