オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
AJ2型 銅管接続ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44535979
品番
AJ2-1312
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。
呼び径
R1/2×銅管Φ12.7
材質(本体)
黄銅
備考
適合銅管は外径Φ12.7、肉厚0.64mm
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法D(Φmm)
12.7
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材