AJ3型 銅管接続ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536015 品番 AJ3-15
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

呼び径銅管Φ15.88 材質(本体)黄銅 備考適合銅管は外径Φ15.88、肉厚0.71mm 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法D(Φmm)15.88 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする