切替ボール弁 ZK73

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44536091 品番ZK73
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじの呼びW26-20×W26-20×1/2B 用途本体と吐水口部分に設置 形状竪形3方向 材質(本体)C3771BD 接続W×W×G ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44536091
2021-11-11
用途:
水道管の分岐
その他業種

三方向の分岐に使用した。価格も安く、品質もよかった。

対象商品:
44536091
2019-10-17
用途:
シャワーと蛇口の切り替え
ライフ Eng 様

シャワー口はG13(配管用平行ネジ)ですが、蛇口はW26-20(ウィット細目ネジ)になっています。最近の配管はG13,G20で作られていますのでご注意下さい。

対象商品:
44536091
2019-01-29
用途:
自宅整水器のバイパス水配管に使用しました。
製造業

こんにちは,丁度良かったです・・・大変貴重なカタログを送って戴きまして,本当に有難う御座いました。この場をお借り致ししまして,御礼を申し上げます。レビューに関しましては,先だっても書きましたが,【正確な部品・しっかりとした梱包】お蔭様を持ちまして,取り付け後も順調に使用しております。

対象商品:
44536091
2017-01-12
用途:
水の分技

洗濯機への分技に使いました。洗濯機用より安くできました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする