オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536137
品番
F2-T20
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2〜2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
Rc3/4
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
54
寸法L2(mm)
65
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
15.5
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※相手おねじはRねじが接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材