F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536180 品番 F2-T50
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2〜2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)50 呼び径(B)Rc2 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)63.5 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)85 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)38 ハンドル形状Tハンドル 許容圧力(MPa)2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※相手おねじはRねじが接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする