FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536225 品番 G-FF-25
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。

呼び径(A)25 呼び径(B)Rc1 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)61.5 寸法L1(mm)79 寸法L2(mm)116 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)25 最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする