オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536250
品番
G-FF-T10
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
Rc3/8
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
55
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材