オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536286
品番
G-FS-08
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
呼び径(A)
8
呼び径(B)
Rc1/4
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
29.5
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
56
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
4.5
最高許容圧力(MPa)
4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材