オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ニードルバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536390
品番
OMV-500-1
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
備考
樹脂ハンドル
寸法L(mm)
18
呼び径
3/8-3/8
寸法H(mm)
31.5
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10〜80
接続方式
Rねじ×ストレート
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。流水方向にご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材