アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536399 品番 OMV-500-3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。

備考黄銅ハンドル 寸法L(mm)18 呼び径1/8-1/8 寸法H(mm)29.5 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10〜80 接続方式Rねじ×ストレート 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
※仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。流水方向にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする