オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ニードルバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536469
品番
OMV-620-1
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
備考
樹脂ハンドル
呼び径
IN側:R1/8、OUT側:Rc1/8
寸法H(mm)
31.5
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10〜80
寸法L(mm)
20
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
注意
流水方向にご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材