アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536505 品番 OMV-650-1
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。

備考樹脂ハンドル 寸法H(mm)31.5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法L(mm)22.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
流水方向にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする