オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ニードルバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44536654
品番
OMV-750-3
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
呼び径(A)
Φ8銅管用
備考
黄銅ハンドル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10〜80
寸法L(mm)
40
呼び径
Φ8銅管用(R1/4ねじ)
寸法H(mm)
32
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材