OS-526M フレキ用エルボ オンダ製作所 44537090

OS-526M フレキ用エルボ オンダ製作所 44537090
OS-526M フレキ用エルボ オンダ製作所 44537090

フレキ用エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径R3/4×G3/4
内容量1個注文コード44537090品番OS-526M
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径R3/4×G3/4寸法L1(mm)37寸法L2(mm)36.5使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする